{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksial not på skaftet | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG03001790 | |
| Holderform | fladekontakt, konisk standardform A | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 30 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde | 50 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 30 | |
| Længde på udhæng | 50 mm | |
| Fræsedornlængde | 19 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 48 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 5 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Konstruktion | kort | |
| Inkl. RFID-databærer | nej | |
| Med kølekanal | ja | |
| Kølekanaler, kan lukkes | nej | |
| Antal kølekanalhuller | 4 stk. | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | knivhovedholder | |
| Samlet længde | 116,8 mm | |
| Samlet højde | 48 mm | |
| Totalbredde | 48 mm | |
| Standard | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Vægt | 1,1 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 301013 22 | |
| EAN/GTIN | 4045197944221 | |
| Producentnummer | 301013 22 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |