Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, SK 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 32mm

Art.-nr.: 300910 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype konusdorn; holder til fræserdorn
Kodning af adskillelsespunkt SKG04001790
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 FDA03201110
Holderform stejl konus DIN ISO 7388-1; med langsgående og tværgående not og skærespændeskrue
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 32 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper; tapper
Holdertoleranceklasse h6
Grænseflade på maskinsiden SK 40
Spændediameter min. D1 32 mm
Spændediameter maks. D1 32 mm
Længde på udhæng A 200 mm
Fræsedornlængde L3; L4 38 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 58 mm
Omdrejningstal maks. 25.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 5 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Gevind G; M M16
Diameter, dorn d1 32 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype knivhovedholder
Standard DIN 6358; ISO 7388-1
Form ADB
Med gevind ja
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale stål
Overfladebehandling slebet
Vægt 4,4 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300910 32
EAN/GTIN 4045197285324
Producentnummer 300910 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT − Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

Anvendelse:

  • Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
  • Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.