Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 200, Virbo ⌀ d1: 32mm

Prekės Nr.: 300910 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; frezavimo stovo laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04001790
Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 FDA03201110
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1; su išilginiu ir skersiniu grioveliais ir priveržimo varžtu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 32 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Sąsaja staklių pusėje SK 40
Užspaudimo skersmuo min. D1 32 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 32 mm
Iškyšos ilgis A 200 mm
Frezavimo įspraustinės ilgis L3; L4 38 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 58 mm
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 5 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC
Sriegis G; M M16
Įvorės skersmuo d1 32 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis frezavimo galvučių įspraustinė
Standartas DIN 6358; ISO 7388-1
Forma ADB
Su sriegiu taip
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Svoris 4,4 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300910 32
EAN / GTIN 4045197285324
Gamintojo numeris 300910 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
GARANT − tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

  • Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.,DIN 841.
  • Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.