{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | konusdorn; holder til fræserdorn | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG04001790 | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | FDA04001110 | |
| Holderform | stejl konus DIN ISO 7388-1; med langsgående og tværgående not og skærespændeskrue | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 40 mm | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper; tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 40 | |
| Spændediameter min. D1 | 40 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 40 mm | |
| Længde på udhæng A | 200 mm | |
| Fræsedornlængde L3; L4 | 41 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 70 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 25.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 5 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Gevind G; M | M20 | |
| Diameter, dorn d1 | 40 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | knivhovedholder | |
| Standard | DIN 6358; ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Med gevind | ja | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | stål | |
| Overfladebehandling | slebet | |
| Vægt | 5,663 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 300910 40 | |
| EAN/GTIN | 4045197285331 | |
| Producentnummer | 300910 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |