Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB 32 mm

Art.-nr.: 300895 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Norm: DIN 6358
  • Holder-standard: ISO 7388-1; DIN 69871
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 32 mm
Spænde-⌀ D1 32 mm
Adapter SK 40 A = 160
Norm DIN 6358
Holder-standard ISO 7388-1; DIN 69871
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 58 mm
Fræsedornlængde L3 med medbringerring 24 mm
Fræsedornslængde L4 38 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 32
Ekstra medbringerring nr. 309870 32
passende specialnøgle nr. 309840 32
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300895 32
EAN/GTIN 4045197285270

Betegnelse

Udførelse:

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT − Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

Anvendelse:

  • Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
  • Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele