{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 40 A = 160 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1; DIN 69871 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 58 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 24 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 38 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 32 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 300895 32 | |
EAN/GTIN | 4045197285270 |