{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holder | ER 11 | |
| Spændediameter | 1 mm | |
| Udvendig diameter | 11,5 mm | |
| Længde, spændetang | 18 mm | |
| Standard | DIN ISO 15488-B | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | poleret | |
| Spændeprofil | rund | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 3 µm | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 309368 1 | |
| EAN/GTIN | 2050001766144 | |
| Producentnummer | 13611010100 | |
| Producent/ansvarlig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |