Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P, SK 40 krátký, Typ CP pro ER: 25

Artiklové číslo: 300686 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ CP pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Centro P
Označení výrobce Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SKG04001795; SZD02500295
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40; 25
Typ upínače Čep
Rozhraní na straně stroje SK 40
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 25
Nepodepřená délka A 45 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 40 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce krátká
Tlumení vibrací ano
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 115 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava broušeno
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300686 25
EAN / GTIN 2050001703170
Číslo výrobce 44514000450
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

  • Vnější i vnitřní kužel broušený s otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Přesnost obvodové házivosti a opakování 3 µm u 3×D, maximálně 50 mm při použití přesné kleštiny HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, upínací pouzdro speciálně navržené pro těžké obrábění. Zesílené tělo upínacího pouzdra zajišťuje lepší stabilitu a dostatečnou radiální tuhost. Vnější i vnitřní kužel broušený. Upínací matice uložená na kuličkovém ložisku s lichoběžníkovým jemným závitem pro optimální utahovací momenty a upínací síly snižuje vznikající vibrace.
  • Velmi vysoká přídržné síly díky kompletnímu uložení kleštiny ve sklíčidle a upínací matice s povlakem.
  • Tlumení kmitání díky prvku kleštiny a hmoty sklíčidla.
  • Alternativně u CENTRO P – > bez těsnění, s upínací maticí ER CP č. 309655 nebo utěsněný systém s upínací maticí ER CP pro těsnící podložky HP č. 309665 ve spojení s těsnícími podložkami HP č. 309666309668 (pro VCH popř. jako lapač nečistot!).

Výhoda:

Patentované optimální usazení upínací kleštiny, dvojitá vedení, trapézový závit a upínací matice s hladkým povlakem splynou při upínání v jednu stabilní jednotku a zajistí tak nejvyšší tuhost a přesnost.

Použití:

Pro vysoce přesné upínání nástrojů s válcovou stopkou. HDC zvláště vhodné pro hrubovací (mimo jiné TPC frézy) a dokončovací operace nebo obrábění vysoce pevných nebo houževnatých materiálů.

Rozsah dodávky:

Bez upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, přesné upínací kleštiny ER pro HP č. 309368309381 a pro závitník č. 309402309419 (ne Holex). Upínací matice ER CP č. 309655; 309665, upínací matice ER HDC č. 309657, těsnicí podložky HP č. 309666309668, válečkový klíč CP č. 309754; 309756, válečkový klíč HDC č. 309745; 309756.

Poznámka:

  • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h10.
  • Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny