{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 11 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 0,5 mm - 7 mm | |
Udvendig ⌀ D | 16 mm | |
Skaft-⌀d | 16 mm | |
Skaftlængde L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300684 11 | |
EAN/GTIN | 4045197700827 |