Sikkerhedskniv SECUNORM 300 med trapezformet klinge 65232, 1 stk.

Art.-nr.: 30000210.02
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 30000210.02
EAN/GTIN 4002632804519
Producentnummer 30000210.02
L-nummer L60170 100385
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Overraskende let, overbevisende god. Med afrundet trapezblad og 9 mm skæredybde.
SECUNORM 300 er »lillebror« til SECUNORM 500. Den eneste forskel: Håndtaget på SECUNORM 300 er lavet af glasfiberforstærket plast og ikke aluminium. Det gør det lettere. Den ergonomiske form og det bløde greb på begge sider af skyderen bidrager også til en behagelig skæreoplevelse. Med en skæredybde på 9 mm er SECUNORM 300 alsidig - afrundet med øget bruger- og produktbeskyttelse.
    Grundmateriale:
    Glasfiberforstærket plast
    Ergonomisk håndtag
    »Ergonomi« kan mærkes overalt med SECUNORM 300. For eksempel gennem håndtagets form, som passer perfekt i din hånd. Eller detaljerne, som den behageligt afrundede bladende eller det skridsikre softgrip på skyderen.

    Belagelig let

    SECUNORM 300's lethed hjælper dig med at arbejde effektivt. Den behøver ikke veje mere end ca. 50 gram for at give dig et behageligt og alsidigt professionelt skæreværktøj.

    Meget slidstærk

    SECUNORM 300 er fremstillet af glasfiberforstærket plast, hvilket gør den særligt slidstærk. Derfor vil din sikkerhedskniv altid være i topform, selv ved kraftig kontakt med skærematerialet.

    Doseret skæredybde

    Med SECUNORM 300 kan du klare hverdagens skæreopgaver inden for logistik, produktion osv. selv ved høje skærefrekvenser. Selv høje skærefrekvenser er ikke vanskelige. Især dine emballerede varer nyder godt af den reducerede skæredybde.

    Optimalt klingeskift

    Tryk på knappen til klingeskift - og du kan trække plastindsatsen ud sammen med klingen. Det låsbare klingedæksel og den integrerede magnet gør det endnu nemmere og mere sikkert at skifte klinger.

    Egenskab:

    • Produktnavn: SECUNORM
    • Greb: 2-sidet skyder
    • Håndtering: højre- og venstrehåndet
    • Sikkerhedsteknologi I: Høj sikkerhed (SECUNORM)
    • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
    • Transportlås: nej
    • Udløser: Tommelfinger
    • Ergonomi: Særligt ergonomisk
    • Skæredybde (opsummeret): 9 mm
    • Skæredybde (maks.): 9
    • Skæredybde (maks.)(enhed): mm
    • Vigtigste skærematerialer
      • Pap: op til 2-lags
      • Pap: 1-lags
      • Wrap-, stræk- og krympefilm
      • Plastbånd
      • Tape
      • Varer i poser
      • Film- og papirbaner
      • Garn, snor
      • Tekstil
      • Filt
      • Fibermateriale
    • Slidstyrkeegenskaber: Høj beskyttelse mod slid
    • Holder/øje: ja
    • Tape-kniv: nej
    • Basismateriale
      • Genanvendt plast
      • Glasfiberforstærket kunststof
    • Softgrip: ja
    • Kan detekteres af metal: nej
    • Monteret klinge: 65232,70
    • Bladets udgangslængde (maks.): 12
    • Bladets udgangslængde (maks.) Enhed: mm
    • Valgfri klinge
      • 165232,70
      • 1765232,25
      • 5232,70
      • 5233,70
      • 610,70
      • 852,42
      • 56,70
      • 5634,70
    • Monteret klinge Klingeform (kniv): Trapezformet klinge
    • Monteret klinge Skærekanter (kniv): 2-foldet anvendelig
    • Monteret klinge i rustfrit stål (kniv): nej
    • Klingeskift uden værktøj: ja
    • Klingeskift kan låses: nej
    • GS-mærke (tekst): TÜV/VPA-testet