Cuțit de siguranță SECUNORM 300 cu lamă trapezoidală 65232, 1 buc.

Cod articol.: 30000210.02
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 30000210.02
EAN / GTIN 4002632804519
Număr producător 30000210.02
L-Număr L60170 100385
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

Surprinzător de ușoară, convingător de bună. Cu lamă trapezoidală rotunjită și adâncime de tăiere de 9 mm.
SECUNORM 300 este ″fratele mai mic″ al SECUNORM 500. Singura diferență: Mânerul SECUNORM 300 este fabricat din plastic armat cu fibră de sticlă și nu din aluminiu. Acest lucru îl face mai ușor. Forma ergonomică și prinderea moale pe ambele părți ale cursorului contribuie, de asemenea, la o experiență de tăiere confortabilă. Cu o adâncime de tăiere de 9 mm, SECUNORM 300 poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații - completată de o protecție sporită a utilizatorului și a produsului.
    Material de bază:
    Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
    Mâner ergonomic
    Cu SECUNORM 300 puteți simți ″ergonomia″ peste tot. Z. De exemplu, prin forma mânerului, care se potrivește perfect în mână. Sau detaliile, cum ar fi capătul plăcut rotunjit al lamei sau mânerul moale antiderapant de pe cursor.

    Plăcut de ușor

    Lejeritatea SECUNORM 300 vă ajută să lucrați eficient. Nu trebuie să cântărească mai mult de aprox. 50 de grame pentru a vă oferi o unealtă de tăiere profesională confortabilă și versatilă.

    Foarte rezistent la abraziune

    SECUNORM 300 este fabricat din plastic armat cu fibră de sticlă, ceea ce îl face deosebit de rezistent la abraziune. Rezultatul: Cuțitul dvs. de siguranță rămâne întotdeauna în cea mai bună stare, chiar și în cazul unui contact intens cu materialul de tăiere.

    Adâncime de tăiere dozată

    Cu SECUNORM 300, puteți stăpâni sarcinile zilnice de tăiere în logistică, producție etc. Chiar și frecvențele mari de tăiere nu sunt dificile. Produsele dvs. ambalate beneficiază în special de adâncimea de tăiere redusă.

    Schimbare optimă a lamei

    Apăsați butonul de schimbare a lamei - și puteți scoate inserția din plastic împreună cu lama. Capacul blocabil al lamei și magnetul integrat fac schimbarea lamei și mai ușoară și mai sigură.

Caracteristică:

  • Denumirea produsului: SECUNORM
  • Mâner: glisieră cu 2 fețe
  • Manevrare: pentru dreptaci și stângaci
  • Tehnologie de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologie de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare pentru transport: nu
  • Declanșator: Degetul mare
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomic
  • Adâncimea de tăiere (rezumată): 9 mm
  • Adâncimea de tăiere (max): 9
  • Adâncimea de tăiere (max) (unitate): mm
  • Principalele materiale de tăiere
    • Carton: până la 2 straturi
    • Carton: 1 straturi
    • Folii de împachetare, întindere și contracție
    • Chingi de plastic
    • Bandă adezivă
    • Mărfuri împachetate
    • Folii și benzi de hârtie
    • Sfoară, cordon
    • Textil
    • Pâslă
    • Țesătură nețesută
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Suport/ ochelar: da
  • Scriber pentru bandă adezivă: nu
  • Material de bază
    • Plastic reciclat
    • Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Softgrip: da
  • Detectabil cu metal: nu
  • Lamă montată: 65232,70
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 12
  • Lungimea de ieșire a lamei (max.) Unitate: mm
  • Lamă opțională
    • 165232,70
    • 1765232,25
    • 5232,70
    • 5233,70
    • 610,70
    • 852,42
    • 56,70
    • 5634,70
  • Lamă montată Forma lamei (cuțit): Lamă trapezoidală
  • Lamă montată Margini de tăiere (cuțit): Utilizabil de 2 ori
  • Lamă montată inoxidabilă (cuțit): nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: da
  • Schimbare lamă blocabilă: nu
  • Marca GS (text): Testat TÜV/VPA