• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM 300 mit TRAPEZKLINGE 65232, 1 Stück

Artikel-Nr.: 30000210.02
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30000210.02
EAN / GTIN 4002632804519
Herstellernummer 30000210.02
L-Nummer L60170 100385
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überraschend leicht, überzeugend gut. Mit abgerundeter Trapezklinge und 9 mm Schnitttiefe.
Das SECUNORM 300 ist der „kleine Bruder“ des SECUNORM 500. Einziger Unterschied: Der Griff des SECUNORM 300 besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und nicht aus Aluminium. Dadurch ist es leichter. Die ergonomische Form und der Soft-Grip auf dem beidseitigen Schieber tragen ebenfalls zu einem komfortablem Schneiderlebnis bei. Mit 9 mm Schnitttiefe ist das SECUNORM 300 vielseitig einsetzbar – abgerundet von einem erhöhten Anwender- und Warenschutz.
    Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
    Ergonomischer Griff
    „Ergonomie“ spüren Sie beim SECUNORM 300 überall. Z. B. über die Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.

    Angenehm leicht

    Um effizient zu arbeiten, kommt Ihnen die Leichtigkeit des SECUNORM 300 entgegen. Mehr als ca. 50 Gramm braucht es nicht, um Ihnen ein komfortables und vielseitiges Profi-Schneidwerkzeug an die Hand zu geben.

    Sehr abriebfest

    Das SECUNORM 300 besteht aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff, der es besonders abriebfest macht. Die Folge: Auch bei stärkerem Kontakt zum Schneidmaterial bleibt Ihr Sicherheitsmesser stets in Bestform.

    Dosierte Schnitttiefe

    Mit dem SECUNORM 300 meistern Sie die täglichen Schneidaufgaben in Logistik, Fertigung etc. Dabei fallen Ihnen auch hohe Schnittfrequenzen nicht schwer. Von der verringerten Schnitttiefe profitieren speziell Ihre verpackten Güter.

    Optimaler Klingenwechsel

    Klingenwechselknopf drücken – und schon können Sie den Kunststoffeinsatz mitsamt der Klinge herausziehen. Die arretierbare Klingenabdeckung und der integrierte Magnet machen den Klingenwechsel noch einfacher und sicherer.

Merkmal:

  • Produktname: SECUNORM
  • Griff: 2-Seiten-Schieber
  • Handhabung: Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 9 mm
  • Schnitttiefe (max): 9
  • Schnitttiefe (max)(Einheit): mm
  • Hauptschneidmaterialien
    • Karton: bis 2-lagig
    • Karton: 1-lagig
    • Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    • Kunststoffumreifungen
    • Klebeband
    • Sackware
    • Folien- und Papierbahnen
    • Garn, Schnur
    • Textil
    • Filz
    • Vliesstoff
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial
    • Recycelter Kunststoff
    • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Softgrip: ja
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 65232.70
  • Klingenaustrittslänge (max): 12
  • Klingenaustrittslänge (max) Einheit: mm
  • Optionale Klinge
    • 165232.70
    • 1765232.25
    • 5232.70
    • 5233.70
    • 610.70
    • 852.42
    • 56.70
    • 5634.70
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb