• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Drejestål højre omtrent som DIN 4980 (ISO 6), M20, Skaftfirkant: 10mm

Art.-nr.: 296830 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftfirkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 90 mm
Skaftform firkant
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 4980
Skaftbredde 10 mm
Skæremateriale M20
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Produkttype delete( ) Drejestål
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 296830 10
EAN/GTIN 4045197885487
Producentnummer 296830 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).