• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Stružni nož desni podoben DIN 4980 (ISO 6), M20, 4-kotno držalo: 10mm

Št. art.: 296830 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

4-kotno držalo (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina 90 mm
Oblika držala pravokotna
Smer rezanja desnorezno
Standard DIN 4980
Širina držala 10 mm
Rezalni material M20
odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Vrsta izdelka delete( ) Stružni nož
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 296830 10
EAN/GTIN 4045197885487
Številka proizvajalca 296830 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.
M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).