Svarvstål höger motsvarande DIN 4980 (ISO 6), M20, skaftstorlek: 10mm

Article no.: 296830 10
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
114 styck i lager

Select article variation and quantity

skaftstorlek (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Total längd 90 mm
Skaftform fyrkant
Skärriktning högerskärande
Hållarens form rak
Bearbetningsförfarande utvändig bearbetning
Norm DIN 4980
Skaftbredd 10 mm
Skafthöjd 10 mm
Skärmaterial M20
Standardbeteckning, skärmedel, 2: a prioritet P30
Standardbeteckning, skärmedel, 3: a prioritet HC-K25
Bearbetningsgrupp K (gjutjärn); M (rosftfritt stål); P (stål)
Beläggning obelagd
Produktslag Svarvstål

Identification & Classification

Artikkelkode 296830 10
EAN / GTIN 4045197885487
Manufacturer number 296830 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).