Draaibeitel rechts overeenkomstig DIN 4980 (ISO 6), M20, Schacht-vierkant: 10mm

Artikelnummer: 296830 10
Korting
€ 9,10
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-vierkant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-vierkant 10 mm
Snijmateriaal M20
Totale lengte 90 mm
Producttype Draaibeitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 296830 10
EAN/GTIN 4045197885487
Nummer fabrikant 296830 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.
M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.