Supplerende sæt til KL-0186-13 KA

Art.-nr.: 2938014
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 2938014
EAN/GTIN 4046459145356
Producentnummer 2938014
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved hjælp af støttebolten/tillægssættet er KL-0186-14 EA-injektorudtrækkeren også velegnet til ovennævnte motorer, især til stærkt fastsiddende injektorer. Ved at indsætte den særlige trækkrog ud over trækspindlen, påføres kraften på injektoren, når

Egenskab:

  • Indhold: 7 stk.
  • Samlet længde: 175 mm
  • Nettovægt: 2,7kg
  • Er der bortskaffelsesanvisninger i betjeningsvejledningen?: Nej
  • Er der bortskaffelsesanvisninger på batteriet?: Nej
  • Bortskaffelsesanvisninger på værktøj: Nej
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • Stykliste (tekst):
    • 1x KL-0186-1232 L - Støtteboltsæt, M8, 180 mm
    • 1x KL-0186-1321 - Trækrog
    • 1x KL-0186-1322 - Rändelmutter
    • 1x KL-0186-1323 - Sekskantmøtrik
  • passer til: Passende til Fiat Ducato 3.0 JTD (Euro 5), Citroën Relay/Jumper III og Peugeot Boxer III 3.0 HDI (Euro 5) Common Rail-dieselmotorer.
  • til motortype: diesel
  • nødvendigt tilbehør: KL-0186-14 EA - Injektorudtrækssæt, eventuelt supplerende sæt (injektor) - KL-0186-128.. påkrævet.
  • Type af drev:
    • hydraulisk
    • mekanisk
  • Holdegevind: M8
  • afstandsområde: 131 mm
  • Længde samlet: 253 mm
  • Længde (skiftestift): 85 mm