Description:
En utilisant le kit boulon de support/supplément, l'extracteur d'injecteur KL-0186-14 EA est également adapté aux moteurs mentionnés ci-dessus, en particulier pour les injecteurs fortement bloqués. En insérant le crochet de traction spécial en plus d
Caractéristique(s):
- Contenu: 7 pièces
- Longueur totale: 175 mm
- Poids net: 2,7kg
- Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
- Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
- Consignes d’élimination sur l’outil: Non
- Isolation 1000 V isolée: Non
- Certification VDE: Non
- Nomenclature (texte):
- 1x KL-0186-1232 L - Jeu de goujons de support, M8, 180 mm
- 1x KL-0186-1321 - Crochet de traction
- 1x KL-0186-1322 - Écrou moleté
- 1x KL-0186-1323 - Écrou hexagonal
- Pour: Convient pour les moteurs diesel Common Rail Fiat Ducato 3.0 JTD (Euro 5), Citroën Relay/Jumper III et Peugeot Boxer III 3.0 HDI (Euro 5).
- pour type de moteur: Diesel
- accessoires nécessaires: KL-0186-14 EA - Kit d’extracteur d’injecteur, kit complémentaire (injecteur) si nécessaire - KL-0186-128.. requis.
- Mode d’entraînement:
- Filetage: M8
- plage de distance: 131 mm
- Longueur assemblé: 253 mm
- Longueur (goupille interchangeable): 85 mm