Doplňková sada pro KL-0186-13 KA

Artiklové číslo: 2938014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2938014
EAN / GTIN 4046459145356
Číslo výrobce 2938014
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vytahovák vstřikovačů KL-0186-14 EA je vhodný také pro výše uvedené motory, zejména pro silně zaseknuté vstřikovače. Vložením speciálního tažného háku vedle tažného vřetena působí síla na vstřikovač při vytahování nejen tažným vřetenem, ale také tažn

Charakteristika:

  • Obsah: 7 kusů
  • Celková délka: 175 mm
  • Čistá hmotnost: 2,7kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-0186-1232 L - Sada podpěrných čepů, M8, 180 mm
    • 1x KL-0186-1321 – tažný hák
    • 1x KL-0186-1322 – rýhovaná matice
    • 1x KL-0186-1323 – šestihranná matice
  • vhodné pro: Vhodné pro Fiat Ducato 3.0 JTD (Euro 5), Citroën Relay/Jumper III a Peugeot Boxer III 3.0 HDI (Euro 5) s dieselovými motory Common Rail.
  • pro typ motoru: diesel
  • potřebné příslušenství: KL-0186-14 EA – sada pro demontáž vstřikovačů, případně doplňková sada (vstřikovač) – KL-0186-128.. nutná.
  • Typ pohonu:
    • hydraulicky
    • mechanické
  • Upínací závit: M8
  • rozsah vzdálenosti: 131 mm
  • Délka ve složeném stavu: 253 mm
  • Délka (výměnný kolík): 85 mm