Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk ⌀ d = 12 mm 8 mm

Art.-nr.: 293044 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 8 mm
Profil sekskant
L 17 mm
L1 25 mm
Tolerance +0,08 til +0,1 mm
⌀d 12 mm
Forborings-⌀ 8,14 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Skæremateriale HSS
Belægning WC/C
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293044 8
EAN/GTIN 4062406785109

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med højeffektiv belægning (wolframkarbid/kulstof). Optimeret geometri af skæret (hulkeleform) til profilbearbejdning i rustfrit stål.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilholder nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven