Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique ⌀ d = 12 mm, WC/C, 6 pans: 8mm

Réf.: 293044 8
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
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil forme hexagonale
Tolérance +0,08 bis +0,1 mm
Nuance de coupe Carbure
Diamètre de pré-perçage 8,16 mm
Ouverture de clé métrique SW 8 mm
Revêtement WC/C
Référence fabricant Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Diamètre extérieur D 12
Longueur totale L 25 mm
Longueur de profil tmax 17 mm
Hexagonal SW 8 mm
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 293044 8
EAN / GTIN 4062406785109
Réf. fabricant 293044 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l’arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 − 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.