Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk ⌀ d = 12 mm 10 mm

Art.-nr.: 293044 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 10 mm
Profil sekskant
L 21 mm
L1 25 mm
Tolerance +0,1 til +0,12 mm
⌀d 12 mm
Forborings-⌀ 0,18 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Skæremateriale HSS
Belægning WC/C
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293044 10
EAN/GTIN 4062406785116

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med højeffektiv belægning (wolframkarbid/kulstof). Optimeret geometri af skæret (hulkeleform) til profilbearbejdning i rustfrit stål.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilholder nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven