Profieldrukpen binnenzeskant metrisch ⌀ d = 12 mm 8 mm

Artikelnummer: 293044 8
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 8 mm
Profiel Zeskant
L 17 mm
L1 25 mm
Tolerantie +0,08 tot +0,1 mm
⌀ d 12 mm
Voorboor-⌀ 8,14 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,06 mm
Snijmateriaal HSS
Coating WC/C
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293044 8
EAN/GTIN 4062406785109

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
25
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met hoogrendementcoating (wolfraamcarbide/koolstof). Geoptimaliseerde geometrie van de snijkant (uithollingsvorm) voor profielruimen in roestvrij staal.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Profielbroots nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen