Työnnin, kuusikulmainen, metrinen ⌀ d = 12 mm 10 mm

Tuote nro.: 293044 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 10 mm
profiili Kuusikulma
L 21 mm
L1 25 mm
Toleranssi +0,1...+0,12 mm
⌀ d 12 mm
Alkureiän ⌀ 0,18 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,06 mm
Lastuava aine HSS
Pinnoitus WC/C
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293044 10
EAN / GTIN 4062406785116

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöristys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen yhdessä työvaiheessa.

Sopii:

Profiiliavanninpidike nro 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Ohje:

  • Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.
  • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin