Poanson locaş hexagonal metric ⌀ d = 12 mm, WC/C, Hexagon: 10mm

Cod articol.: 293044 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Hexagon
Toleranţă +0,1 bis +0,12 mm
Material tăiș Carbură
Diametrul găurii prealabile 10,2 mm
Dimensiune cheie metric SW 10 mm
Strat de acoperire WC/C
Denumirea producătorului Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Diametru exterior D 12
Lungimea totală L 25 mm
Lungime profil tmax 21 mm
Hexagon SW 10 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Tip produs sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 293044 10
EAN / GTIN 4062406785116
Număr producător 293044 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire ultraperformant (carbură de wolfram/carbon). Geometria optimizată a muchiei de tăiere (formă de racordare concavă) pentru canale de profil în oţeluri inoxidabile.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru broșare Cod 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.