Topnøgle til olieaftapningsprop VW

Art.-nr.: 2929899
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 2929899
EAN/GTIN 4046459144212
Producentnummer 2929899
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beschreibung:

Erforderlich zum fachgerechten Lösen bzw. Festdrehen der Kunststoff-Ölablassschraube mit Spezialprofil an Ölwannen aus Kunststoff, z.B. beim Ölwechsel etc.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 35 mm
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • passend für:
    • Passend für VW-Audi 1.2, 1.4, 1.8 und 2.0 TFSi sowie für 1.6 und 2.0 TDI Motoren mit einer Kunststoff-Ölablassschraube M14x1,5x22 mit Spezialprofil.
    • Eingebaut bei z.B. Audi A1, A3, A4, A5, Q5 und VW Golf VII etc.
  • Antriebssechskant: 10 mm
  • Profil: Sonderprofil