• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nástrčný klíč pro vypouštěcí zátku oleje VW

Artiklové číslo: 2929899
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2929899
EAN / GTIN 4046459144212
Číslo výrobce 2929899
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Nezbytné pro správné povolování nebo utahování plastové vypouštěcí zátky oleje se speciálním profilem na plastových olejových sumcích, např. při výměně oleje atd.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 35 mm
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro:
    • Vhodné pro motory VW-Audi 1.2, 1.4, 1.8 a 2.0 TFSi, jakož i pro motory 1.6 a 2.0 TDI s plastovým vypouštěcím šroubem oleje M14x1,5x22 se speciálním profilem.
    • Vestavěno např. v modelech Audi A1, A3, A4, A5, Q5 a VW Golf VII atd.
  • Hnací šestihranný čep: 10 mm
  • Profil: speciální profil