Bucşă de ghidare pentru gaură H7 30C1 mm

Cod articol: 290415 30C1
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ bucşei 30 mm
Lăţimea canalului 9,63 mm
Lungime 64 mm
Tip produs Sculă de broşat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290415 30C1
EAN / GTIN 2050001096364
Număr producător 44445

Descriere

Execuţie:

Fără manşon.

Aplicaţie:

Se folosesc împreună broşe de împingere cu litera de identificare A şi bucşe de ghidare cu litera de identificare A.
Valabil şi pentru alte denumiri. Pentru ca broşa să poată fi ghidată uşor în sens ascendent şi să poată ieşi cu uşurinţă în sens descendent, trebuie ca bucşa de ghidare să se afle alături de piesă pe masa de presă.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
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
    ⌀ bucşei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături