Styrhylsa för hål H7 30C1 mm

Art-nr: 290415 30C1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyls-⌀ 30 mm
Spårbredd 9,63 mm
Längd 64 mm
Produktslag Brotschverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290415 30C1
EAN/GTIN 2050001096364
Tillverkarens nummer 44445

Benämning

Utförande:

Utan krage.

Användningsdata:

Dragbrotschar med beteckning A och styrhylsor med beteckning A kan användas tillsammans.
Det gäller också för de andra beteckningarna. För att brotschen ska kunna styras korrekt uppåt och röra sig fritt nedåt måste styrhylsan med arbetsstycket ligga an mot pressbordet.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.
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
    Hyls-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen