Firkantadapter til stødemaskiner, Type: 35

Art.-nr.: 290386 35
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Accessoires pour Stoßmaschinen
Référence fabricant Vierkantadapter für Stoßmaschinen, Typ: 35
Couleur gris
Longueur 140 mm
Caractéristiques Befestigungsschrauben: Madenschrauben M12x8 mit abgeflachter Spitze; Durchmesser D: 25 mm; Maß L2: 40 mm; Maß L3: 35 mm; Maß L4: 10 mm; Maß L5: 6 mm
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Type de produit Vierkantadapter
Sommaire pièce unique

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290386 35
EAN/GTIN 4062406258238
Producentnummer 290386 35
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Beschreibung:

Für Werkzeuge für Stoßmaschinen.
Der quadratischen Adapter verfügt über zwei Gewindebohrungen, an denen die zwei Madenschrauben mit abgeflachter Spitze M12 × 8 angebracht werden, die für die Fixierung des Werkzeugs im Inneren dieses Adapters notwendig sind. Der Arretierstift dient dazu, eine perfekte Position des Werkzeugs, bezogen auf die Werkstückachse, zu gewährleisten.