{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilbehør til | Stoßmaschinen | |
| Producentbetegnelse | Vierkantadapter für Stoßmaschinen, Typ: 50 | |
| Farve | grå | |
| Længde | 170 mm | |
| Specifikationer | Befestigungsschrauben: Madenschrauben M12x8 mit abgeflachter Spitze; Durchmesser D: 32 mm; Maß L2: 50 mm; Maß L3: 50 mm; Maß L4: 10 mm; Maß L5: 6 mm | |
| Reservedel eller tilbehør | Tilbehør | |
| Produkttype | Vierkantadapter | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 290386 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406258252 | |
| Producentnummer | 290386 50 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |