{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | atskira dalis | |
| Priedai, skirti | Stoßmaschinen | |
| Gamintojo pavadinimas | Vierkantadapter für Stoßmaschinen, Typ: 35 | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | Vierkantadapter | |
| Atsarginė dalis arba priedas | Priedai | |
| Ilgis | 140 mm | |
| Ypatumai | Befestigungsschrauben: Madenschrauben M12x8 mit abgeflachter Spitze; Durchmesser D: 25 mm; Maß L2: 40 mm; Maß L3: 35 mm; Maß L4: 10 mm; Maß L5: 6 mm |
| Produkto numeris | 290386 35 | |
| EAN / GTIN | 4062406258238 | |
| Gamintojo numeris | 290386 35 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |