Ctyrhranny adapter pro obrazecky, Typ: 35

Artiklové číslo: 290386 35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příslušenství pro Stoßmaschinen
Označení výrobce Vierkantadapter für Stoßmaschinen, Typ: 35
Barva Šedá
Délka 140 mm
Specifikace Befestigungsschrauben: Madenschrauben M12x8 mit abgeflachter Spitze; Durchmesser D: 25 mm; Maß L2: 40 mm; Maß L3: 35 mm; Maß L4: 10 mm; Maß L5: 6 mm
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Druh produktu Vierkantadapter
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290386 35
EAN / GTIN 4062406258238
Číslo výrobce 290386 35
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Pro nástroje pro obrážečky.
Hranatý adaptér je vybaven dvěma závitovými otvory, na kterém jsou dva stavěcí šrouby s plochou špičkou M12 × 8, které jsou nezbytné k upevnění nástroje uvnitř tohoto adaptéru. Aretační kolík slouží k dosažení perfektní polohy nástroje vzhledem k ose obrobku.