Notstødholder lang ⌀ DS 25 mm, fra notbredde m: 4mm

Art.-nr.: 290350 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra notbredde m (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Produkttype not- og profilstødningsværktøj
Diameter, skæretilbehør 10 mm
Diameter, mindste forboring 10,71 mm; 10,91 mm
Diameter, skaft 25 mm
Længde, skaft 90 mm
Radius, skæretilbehør 5 mm
Længde på udhæng 56 mm
Midterforskydning 5,35 mm
Egnet til notbredde 4 mm; 5 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290350 4
EAN/GTIN 4045197880932
Producentnummer 290350 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-⌀ 38,22 mm).

Bemærk:

  • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.