Porte-outils à mortaiser, long ⌀ DS 25 mm, à partir de la largeur de rainure m: 4mm

Réf.: 290350 4
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
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de la largeur de rainure m (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre corps Ds 25 mm
Lubrifiant oui
Pour largeur de rainure m 4 mm; 5 mm
Diamètre porte-plaquettes D1 10 mm
Diamètre de pré-perçage min. Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Longueur de col A 56 mm
Déport L3 5,35 mm
Rayon porte-plaquettes R2 5 mm
Longueur queue Ls 90 mm
Arrosage interne oui
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290350 4
EAN / GTIN 4045197880932
Réf. fabricant 290350 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Attention:

Toujours utiliser le ⌀ de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = ⌀ de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

  • Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 − 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d’usinage, utiliser l’accessoire d’alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l’orientation de la broche.