Držač za izradu utora, dugačka izvedba ⌀ DS 25 mm 4 mm

Artikl br.: 290350 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 25 mm
Unutarnje hlađenje da
prikladno za širinu utora m 4 mm; 5 mm
Korisna duljina L1 56 mm
Nosač oštrica ⌀ D1 10 mm
Udaljenost vrha od osi 5,35 mm
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Vijak 290399 1
Duljina drške Ls 90 mm
Drška Kombinirana drška
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290350 4
EAN / GTIN 4045197880932

Opis

Pažnja:

Uvijek primjenjujte minimalni ⌀ prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni ⌀ prije bušenja je 38,22 mm).

Napomena:

  • Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.
  • Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391290393 za precizno podešavanje Y koordinate.
  • Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    od širine utora m (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu