{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Produkttype | not- og profilstødningsværktøj | |
| Diameter, skæretilbehør | 10 mm | |
| Diameter, mindste forboring | 10,5 mm | |
| Diameter, skaft | 25 mm | |
| Længde, skaft | 90 mm | |
| Længde på udhæng | 40 mm | |
| Midterforskydning | 5,5 mm | |
| Egnet til sekskant, min. | 11 mm | |
| Egnet til sekskant, maks. | 17 mm | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 290342 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197965615 | |
| Producentnummer | 290342 11 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |