Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 25 mm, Nuo šešiabriaunio: 11mm

Prekės Nr.: 290342 11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nuo šešiabriaunio (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ilgis Ls 90 mm
Koto skersmuo Ds 25 mm
Plokštelės laikiklio skersmuo D1 10 mm
Mažiausias pragręžimo skersmuo Dmin 10,5 mm
Iškyšos ilgis A 40 mm
Centro poslinkis L3 5,5 mm
Tinka šešiabriauniams min. 11 mm
Tinka šešiabriauniams maks. 17 mm
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290342 11
EAN / GTIN 4045197965615
Gamintojo numeris 290342 11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.