Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser ⌀ DS 25 mm, fra sekskant: 37mm

Art.-nr.: 290342 37
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, skaft Ls 90 mm
Diameter, skaft Ds 25 mm
Diameter, skæretilbehør D1 35 mm
Diameter, mindste forboring Dmin 37 mm
Længde på udhæng A 126 mm
Midterforskydning L3 19,5 mm
Egnet til sekskant, min. 37 mm
Egnet til sekskant, maks. 45 mm
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Produkttype not- og profilstødningsværktøj
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290342 37
EAN/GTIN 4045197965646
Producentnummer 290342 37
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 − 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.