Eco rouletteringsformværktøj universal 10 mm

Art.-nr.: 290036 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RBR 1×BL

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RBR 1×BL
Skaft, bredde 10 mm
Skaft, højde 10 mm
til rouletterings-⌀ d1 10; 15 mm
til rouletteringsbredde b 4 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 4 mm
Arbejdsområde 3 mm - 50 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290036 10
EAN/GTIN 4030741881053
Producentnummer 31013465

Betegnelse

Udførelse:

Konventionelt anvendelig.

Bemærk:

Spidshøjden skal indstilles.
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
    Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven