ECO rifliavimo ratuko laikiklis universalus 10 mm

Prekės Nr.: 290036 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • kai rifliavimo profilis: RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL
Koto plotis 10 mm
Koto aukštis 10 mm
kai rifliavimo ⌀ d1 10; 15 mm
kai rifliavimo plotis b 4 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 4 mm
Darbinės ribos 3 mm - 50 mm
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290036 10
EAN / GTIN 4030741881053
Gamintojo numeris 31013465

Aprašymas

Modelis:

Standartinis naudojimas.

Pastaba:

Reikia nustatyti smaigalio aukštį.
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
    Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį