• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta de moletear ECO universal 10 mm

Número de artículo: 290036 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RAA 1×AA

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RAA 1×AA
Anchura del mango 10 mm
Altura del mango 10 mm
para ⌀ de moleta d1 10; 15 mm
para ancho de moleta b 4 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
Intervalo de trabajo 3 mm - 50 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290036 10
EAN / GTIN 4030741881053
Número del fabricante 31013465

Descripción

Ejecución:

Se puede utilizar de forma convencional.

Nota:

La altura de puntas se debe ajustar.
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
    Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra