{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreretning | Venstre og højre | |
Til rouletteringsprofil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RAA 1×AA; RBR 1×BL | |
Skaft, bredde | 16 mm | |
Skaft, højde | 16 mm | |
til rouletterings-⌀ d1 | 10; 15 mm | |
til rouletteringsbredde b | 8 mm | |
til rouletteringsborings-⌀ d2 | 6 mm | |
Arbejdsområde | 8 mm - 200 mm | |
Produkttype | Rouletteringsværktøj |
Artikelnummer | 290036 16X | |
EAN/GTIN | 4030741007880 | |
Producentnummer | 31000550 |