Rouletteringsformværktøj universal, Skaftstørrelse: 25mm

Art.-nr.: 290010 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning neutral
Kølesmøremiddel ja
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Producentbetegnelse Rändelformwerkzeug universal
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype prismeholder
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 25 mm
Tør bearbejdning egnet
Rillediameter d1 25 mm
Rilleboringsdiameter d2 6 mm
Rouletteringsbredde b 8 mm
Arbejdsområde min. 15 mm
Arbejdsområde maks. 220 mm
Rilleprofil RAA 2×AA; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype rouletteringsværktøjsholder
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290010 25
EAN/GTIN 4030741660672
Producentnummer 31002721
Producent/ansvarlig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektion.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.
Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.
Click-Pin: Til hurtig og mere sikker udskiftning af rouletteringshjulet.