Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 25mm

Cod articol.: 290010 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere neutru
Lubrifiant de răcire da
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Prindere pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Prelucrare uscată recomandat
Denumirea producătorului Rändelformwerkzeug universal
Diametru randalină d1 25 mm
Diametru găurire randalină d2 6 mm
Lăţime randalină b 8 mm
Zona de lucru min. 15 mm
Zona de lucru max. 220 mm
Profil randalină RAA 1×AA; RAA 2×AA; RGE45° BL/BR45°
Anzahl Rändelräder 2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Suport de scule de randalinare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290010 25
EAN / GTIN 4030741660672
Număr producător 31002721
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descriere

Execuţie:

Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştifit de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.
Click-Pin: Pentru schimbarea rapidă şi fără probleme a randalinei.