Rouletteringsformværktøj universal, Skaftstørrelse: 16mm

Art.-nr.: 290010 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning neutral
Kølesmøremiddel ja
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 firkantholder
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 16 mm
Tør bearbejdning egnet
Producentbetegnelse Rändelformwerkzeug universal
Rillediameter d1 15 mm
Rilleboringsdiameter d2 4 mm
Rouletteringsbredde b 6 mm
Arbejdsområde min. 6 mm
Arbejdsområde maks. 60 mm
Rilleprofil RAA 2×AA; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
Anzahl Rändelräder 2
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype rouletteringsværktøjsholder
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290010 16
EAN/GTIN 4030741324437
Producentnummer 31000741
Producent/ansvarlig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektion.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.
Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.