Kartelgereedschap universeel 25 mm

Artikelnummer: 290010 25
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Schacht breedte 25 mm
Schacht hoogte 20 mm
voor kartel-⌀ d1 25 mm
voor kartelbreedte b 8 mm
voor kartelboring-⌀ d2 6 mm
Werkgebied 15 mm - 220 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290010 25
EAN/GTIN 4030741660672
Nummer fabrikant 31002721

Omschrijving

Uitvoering:

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.
Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
Click-pin: Voor snel en veilig wisselen van het kartelwiel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen