Møtriksplitter, 27 - 36 mm

Art.-nr.: 289.M24
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Spændvidde min. 27 mm
Spændvidde maks. 36 mm
Til møtrikker min. M24
Produkttype møtrikknuser
Længde i alt 170 mm
Vægt 0,95 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 289.M24
EAN/GTIN 3662424024962
Producentnummer 289.M24
L-nummer L60130 8343
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gør det muligt at blæse en afrundet eller fastklemt møtrik af uden at beskadige gevindstangen

Egenskab:

  • D [mm]: 46
  • D min.-max. [mm]: 27-36
  • D1 [mm]: 67
  • D2 [mm]: 17
  • L [mm]: 170
  • [g]: 950