{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschidere min. | 27 mm | |
| Deschidere max. | 36 mm | |
| Pentru piulițe min. | M24 | |
| Tip produs | Spărgător de piuliţe | |
| Lungimea totală | 170 mm | |
| Greutate | 0,95 kg |
| Cod articol | 289.M24 | |
| EAN / GTIN | 3662424024962 | |
| Număr producător | 289.M24 | |
| L-Număr | L60130 8343 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |