{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vpenjalna širina min. | 27 mm | |
| Vpenjalna širina maks. | 36 mm | |
| Za matice min. | M24 | |
| Vrsta izdelka | sekač matic | |
| Celotna dolžina | 170 mm | |
| Masa | 0,95 kg |
| Številka izdelka | 289.M24 | |
| EAN/GTIN | 3662424024962 | |
| Številka proizvajalca | 289.M24 | |
| L-število | L60130 8343 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |